(1)固定金具
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50用オプション 床面固定金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
28667119
品番
1201-185
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ゴンドラ什器BR50片面タイプの転倒を防止する金具です。アジャスターに取り付けて使用します。
材質
スチール製 ユニクロメッキ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
小判穴抜き:7×11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×150×10
注意
※1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。ビスは構造様式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。