ストア・エキスプレス
ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション ストッカー(収納ボックス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ホワイト
注文コード
28667234
品番
1201-581
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
材質
スチール製 粉体塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.5×34.7×30.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83.1×31.7×20.5
注意
※ゴンドラ什器BR50 W90cm用
※樹脂製単輪キャスター:直径3.8cm(ストッパー無し×4個)
※フタ用の棚はD35cmタイプをお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
695
/
税込
¥
765
北海道地方
数量1につき
¥
1,136
/
税込
¥
1,250
沖縄地方
数量1につき
¥
1,767
/
税込
¥
1,944
離島
数量1につき
¥
1,767
/
税込
¥
1,944