- スキマスッキリ バスボンくん CONDOR(山崎産業) 28667443

 

- スキマスッキリ バスボンくん CONDOR(山崎産業) 28667443
- スキマスッキリ バスボンくん CONDOR(山崎産業) 28667443
- スキマスッキリ バスボンくん CONDOR(山崎産業) 28667443
- スキマスッキリ バスボンくん CONDOR(山崎産業) 28667443
- スキマスッキリ バスボンくん CONDOR(山崎産業) 28667443

スキマスッキリ バスボンくん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード28667443品番-
参考基準価格(税別)¥648販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。
排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。
独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。
ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。

材質毛:ポリプロピレン、針金:ステンレス、グリップ:ポリプロピレングリーン質量(g)約32内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×33×290適合用途風呂掃除
注意
※ポリ、ステンレス、ホーロー、人工大理石、タイル、木製に適したブラシ。モルタル、コンクリートには使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする