曜日別特売
1637-4630 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667776

(2)ホワイト

1637-4630 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667776
1637-4630 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667776
1637-4630 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667776
1637-4630 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667776
1637-4630 メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合 ストア・エキスプレス 28667776

メラミン木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード28667776品番1637-4630
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キズ・汚れに強い! 食器などの商品陳列にオススメです。
表面がメラミン樹脂で覆われているため、表面硬度が高くキズが付きにくい木棚です。また耐熱性・耐摩耗性・耐汚染性にも優れています。 木口面には2mm厚の樹脂テープを採用し、面取り処理を施すことで、角部の安全性にも配慮しています。
フラッシュ構造を採用。枠組みの隙間に蜂の巣状のペーパーハニカムを挟むことで、強度を保ちつつ、軽量化しています。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容木棚×1 ブラケット×2材質棚:木製 低圧メラミン化粧板 ブラケット:スチール製 クロームメッキホワイト耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×30
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする