ストア・エキスプレス
スチール棚セット 溝なしW120cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
奥行き(cm)
30.7
30.7
35.7
40.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28668056
品番
1182-861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容
スチール棚×1、ブラケット×2
材質
棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)
119.9
耐荷重(kg)
80
棚板厚さ(mm)
27
奥行き(cm)
30.7
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。