スイデン
送排風機 こでかファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28668379
品番
SJF-T506-3
参考基準価格(税別)
¥127,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途
溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様
軸流ファン
トラスコ品番
505-2906
質量(kg)
39
電源(V)
3相200V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
99/120
消費電力(W)(50/60Hz)
375/590
ダクト径(Φmm)
520
ファン翼数
6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80/84
ハネ径(mm)
490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×640
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません