曜日別特売
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406

QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406
QBU-02(OP) UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 28668406

UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様

商品レビューを投稿する
取扱停止中
オフピンク
内容量1個注文コード28668406品番QBU-02(OP)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー
音と光でリラックスバスタイム
LEDライトがやさしく光り癒しの空間に
防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます
Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)

用途ワイヤレススピーカーとして。付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書オフピンク質量(g)355電源5V/1A最大出力(W)3 (4Ω)直径(Φcm)10高さ(cm)10入力端子USB-C端子(電源)充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン2600mAh連続再生時間約15時間(音量1/3の場合)充電方式バッテリー充電式防水性IPX7Bluetoothバージョン5.3 class2通信距離(m)約10

商品説明動画

ブルートゥースワイヤレスバススピーカー UQUA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする