Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ポロシャツ 0016
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ターコイズブルー
ネイビー
ブラック
ショッキングピン
ネオングリーン
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28668423
品番
16
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
接触冷感とは異なり、気化熱を利用した冷却する素材
色
ネイビー
サイズ
SS
機能
クールコア(冷却素材)、吸汗速乾、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
仕様
衿周りパイピング仕様(背裏COOLCOREロゴ転写プリント)、右胸ファスナー付ポケット(プリファ:COOLCOREプリント)、ラグラン袖、裾ワンポイントネーム付、フラットシーム仕様(縫い目を平らに仕上げたフラットシーム縫製を採用。快適な着心地を実現)、両脇裏側消臭テープ付
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
胸囲(cm)
88
着丈(cm)
58
裄丈(cm)
39