曜日別特売
‐ コニファーガーデンの土 あかぎ園芸 28668528

コニファーガーデンの土

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20L×2袋)注文コード28668528品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

赤玉土・軽石・堆肥をベースにしたバランス配合で保水・排水に優れた根張りの良い培養土。
コニファー等の花木・庭木全般に。

適合作物花木・庭木仕様厳選素材・肥料入り容量(L)20寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする