曜日別特売
‐ チューリップの土 あかぎ園芸 28668537

チューリップの土

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(14L×2袋)
内容量1セット(14L×2袋)注文コード28668537品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チューリップの他にも、ユリ・水仙・クロッカス等球根の用土としても最適。

適合作物チューリップ仕様天然素材・肥料入り容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)54×35×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする