曜日別特売
‐ 水生植物の土 あかぎ園芸 28668695

水生植物の土

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(14L×2袋)
内容量1セット(14L×2袋)注文コード28668695品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粘土質の赤土に珪藻土、元肥を配合。
粘り気のある用土。
湿地性植物にも。

適合作物水生植物仕様天然素材・肥料入り容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773543
2023-05-21
用途: スイレンの植え替え用に。
電気・ガス・熱供給・水道業

かなりサラサラの土なので、バケツにぶちまける際に砂埃が出るので、その点は注意。
粘土の調整も行いやすく、ホームセンタにあるものよりも安いのでお得。
赤土色なので、黒色が好みならば注意が必要。

対象商品 : 24773543
2022-10-14
用途: 近郊の量販店では見られない14L袋・価格も荒木土より安くサラサラで扱いやすさ抜群です。
かじよし住宅不動産業

大入り14L袋で割安のため購入を決めました。土質も非常にサラサラして扱い易さにびっくりです。水を加えながら適度な粘りがでるまで練ってから使うようです。そのままでは土質がレンコンや株になじみ難いのでしょうね。花つきだけでなく翌年の株の育成・健やかなレンコンの成長のためにもよくねりましょうね。

対象商品 : 24773543
2022-07-12
用途: 水生植物の植え込み

以前は「荒木田土」を使用していたが、購入した「水生植物の土」の方が扱いやすく、底泥の巻き上げも少ない。 蓮の実生に使っているが、順調に育っており、満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 24773543
2022-07-29
用途: 実生蓮の植え込み

荒田土と違い泥の巻上げがほとんど無く、成長も順調です。

対象商品 : 24773534
2022-05-23
用途: 水芭蕉の栽培に使用
済生会松山病院 循環器内科医療・福祉・介護関連業

これまで他の方法ではすぐに枯れたり腐ったりしていましたが、この土で栽培するととても元気で青々と茂ってます。

対象商品 : 24773543
2016-10-10
用途: 蓮・睡蓮の植替え
宗教法人 賢徳寺その他業種

一袋の量も多く、値段も安かったですが、正直あまり期待していませんでした
ところが、実際商品を見てみると、今まで購入していたほかの商品より上等な培養土でした
これなら多くの方にもお薦めできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする