曜日別特売
18L 鹿沼土 細粒 あかぎ園芸 28668756

鹿沼土 細粒

(17件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(18L×2袋)
内容量1セット(18L×2袋)注文コード28668756品番18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。

用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー仕様粉抜き良品容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9粒サイズ(mm)1~2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771066
2022-05-24
用途: ホームセンターにはないので
その他業種

何処を探しても見つからない為、購入しました。
多肉植物のブレンドに使用しています。
とても使い勝手がいいです。

3が参考にしています
対象商品 : 24771066
2021-10-28
用途: 多肉植物の土に使います。
その他業種

色々な商品を使ったが、土がつぶれずこれが1番良いです。

3が参考にしています
2021-09-07
用途: 多肉植物の植え替え
その他業種

よく使用していますがとてもつかいやすいです
植替えや葉挿しの土として用土と混ぜて使っています

対象商品 : 24771066
2022-03-12
用途: 植え替え
農・林・水産業

品質は細かくてとても気に入って使っています!ところがモノタロウさん特別運賃が加算するようになってしまい某大手の方がポイント溜まるのでおススメできません。以前と値段が違ってきていますので前回通りと思ってポチポチしてたら危険です。特に最近、重たいものは特別加算になってきていますので購入時に値段の確認を必ずして下さい。

14が参考にしています
対象商品 : 24771066
2021-01-29
用途: メインの用土として
製造業

主に多肉植物の用土として使用しています。大きさが揃っているので使いやすいです。近所には細粒を取り扱っている店がないので助かります。

対象商品 : 24771066
2021-01-15
用途: 植木の植え替え
大野隆広告事務所

商品品質はとても良いと想います。もう少し安価だと嬉しいですが、買いに行く手間を考えるととても助かりました。

対象商品 : 24771066
2020-10-14
用途: 植物全般の植え替えに。
卸売・小売業

挿し木や植え替えなどに使用しています。
粉塵も少なく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24771066
2021-08-13
用途: 桃の地植え
その他業種

配送が2ヶ月以上遅延し、更に、遅延となり未だに到着しません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

配送が遅れ申し訳ございません。順次送付いたしております。よろしくお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、問い合わせ窓口までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする