曜日別特売
14L 黒土 あかぎ園芸 28668765

黒土

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(14L×2袋)
内容量1セット(14L×2袋)注文コード28668765品番14L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

関東地方一体に分布する表層土です。
有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。

仕様天然素材容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771102
2024-01-12
用途: 運んでくれるので、助かる
福田会計事務所サービス業

ホームセンターで購入すると、重く、時間もかかります
こちらで購入すると、運んでくれるので便利だと思います

対象商品 : 24771075
2018-05-30
用途: 藤苗用土に使用
その他業種

藤苗を地植えする為に、近くの園芸店やホームセンターをまわり、黒土を探したが何処にも販売しておらず、助かりました。量も適量で、次回も利用させて頂きます。

対象商品 : 24771127
2017-07-21
用途: こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園教育・研究機関

畑の土づくりは初めてですが、ふっくらとした畑が出来上がり満足しております。

対象商品 : 24771093
2017-01-20
用途: 植込み
教育・研究機関

雑物が入っていない土なので、良かったです。
このメーカー製品は取り寄せる価値があると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 24771093
2020-10-31
用途: 庭の土壌改良
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

品質はよかったですが、鉢植え用みたいで量が少ないので、もう少し大きめがよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする