‐ 矢作砂 あかぎ園芸 28668817

矢作砂

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10L×2袋)
内容量1セット(10L×2袋)注文コード28668817品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。

仕様天然素材容量(L)10寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771504
2021-02-23
用途: 凍った地面にまき、滑り止めとして使用
製造業

公園の砂場とほぼ同じ感じの砂。すべり止めとしては、もう少し荒い砂を注文すればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする