曜日別特売
‐ 花と野菜の有機培養土 1号 あかぎ園芸 28668878

花と野菜の有機培養土 1号

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10L×4袋)
内容量1セット(10L×4袋)注文コード28668878品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

有機質をベースに配合した安心・安全なそのまま使える培養土。

用途花・野菜適合作物花、野菜寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772475
2022-06-03
用途: 月下美人の植え替え

使いやすく、月下美人にあっているようで生育も良いです。

対象商品 : 24772484
2020-07-30
用途: 趣味の園芸
吉田鉄工所製造業

以前はホームセンタでオリジナルの安い土使っていましたが!
鉢植えのランタナなど土がカサカサになり乾燥気味だったので
この土で植え替えしました、 保水性もよく今年はランタナなど一杯植え替えました!
鉢植えだと土だけでこんなに花が咲くのかと実感しています。
気持値段は高いけどいい商品だと想いました。
この商品は近所の店では売っていません!

対象商品 : 24772475
2020-04-12
用途: 花の寄せ植え
その他業種

水はけの良さそうな土で、オステオスペルマム、マリーゴールドも元気良く育って美しい花を咲かせています。無くなったら次も注文したいです。

対象商品 : 24772484
2020-04-18
用途: プランターの土
医療・福祉・介護関連業

たっぷりの量が入っていて、土質も扱いやすく作業がはかどりました。

対象商品 : 24772466
2019-11-16
用途: 花の植え替える時
その他業種

もう諦めていたシクラメンが見事に元気になりました。

対象商品 : 24772484
2020-07-30
用途: 家庭菜園
その他業種

小松菜をプランターで栽培していた所、雑草が生えてきて、気持ち悪いなーと思っていたら、今度は土のあちこちから透明のキノコが生えてきて、寒気がしました。一体どこから採取した土を販売しておられるのでしょうか?怖すぎます。

2が参考にしています
対象商品 : 24772475
2019-06-17
用途: 鉢植え用の土に使用
建設業・工事業

古い(前回使用した土)と混ぜて使用しました。ミニトマトがよく育ちました

対象商品 : 24772466
2016-09-30
用途: 植え替え時・増し土用として
卸売・小売業

今まではホームセンターにて安かろう悪かろう培養土を買ってましたが、使ってみると水はけが悪くいつも根腐れを起こしてしまってました。この培養土は試しに買ってみたのですが、価格の割に「軽量」であるのでホームセンターで見た598円培養土と遜色がないレベルでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする