曜日別特売
10L 赤玉土 大粒 あかぎ園芸 28669018

赤玉土 大粒

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10L×4袋)
内容量1セット(10L×4袋)注文コード28669018品番10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

仕様粉抜き良品容量(L)10寸法(縦×横×高さH)(cm)48×33×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770707
2020-09-26
用途: ガーデニング
その他業種

昨日届きました
梱包しつかりしていました、配送の人も礼儀正しく好感が持てました

対象商品 : 24770743
2020-05-06
用途: 野菜つくりの時は、底石を使わずに赤玉を使用
有限会社 秀装建設業・工事業

プランター栽培をするときに底石代わりに使用します。
土の交換の時は底石を使わないので、あとの始末が無いので良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 24770725
2020-06-07
用途: バラの栽培に
その他業種

鉢底に使っています。
商品上仕方ないのでしょうが潰れて粉になった物が多いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 24770664
2018-09-28
用途: 庭の鉢植えの植え替え
森川モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかホームセンターへ行く機会がなく植え替えを先延ばしにしていましたが他のものと一緒に注文して助かりました。もう無くなりました

1が参考にしています
対象商品 : 24770743
2017-07-04
用途: 花の鉢を作りました。
その他業種

重たいものもOK!助かります。なんでも商品がそろっているのでほかのものと一緒に購入できすぐに送料無料になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする