曜日別特売
細粒 パーライト あかぎ園芸 28669237

パーライト

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(18L×2袋)
内容量1セット(18L×2袋)注文コード28669237品番細粒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。

粒サイズ(mm)約2(細粒)仕様乾燥良品・軽い素材容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)56×38×12適合作物観葉植物・草花等の鉢植え

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771863
2023-09-23
用途: 土造り、虫よけ
ELサービス建設業・工事業

最近何かで見たことがあるのですが、ゼオライトのカサカサ音が虫の嫌がると…。たまたまそのことを知らずに残ったからと沢山いれた植物を最近植替えしたところ『ん?』そういえば虫がいない???。偶然かな?ところから虫が嫌いな音、につながったのです。
再度挑戦実験です。

対象商品 : 24771915
2021-11-08
用途: 土壌改良
建設業・工事業

パーライトとして、見た目は申し分ありません。できれば、この細粒だけでなく、中粒ももう少し大きいものも販売してもらいたい。

対象商品 : 24771863
2021-07-04
用途: 植木の土に混ぜて使用しています。
サービス業

土に混ぜ込むと、水の通りがよく通気性も良くなります。
植木鉢も軽くなり、一石二鳥です。

対象商品 : 24771915
2020-09-16
用途: バラの土壌のコガネムシ類防除
卸売・小売業

冬季の土壌混和、特に、鉢土への混和は効果が如実にある為、必ず使用している。混和するとコガネムシ幼虫発生は、ほぼ無し。

対象商品 : 24771888
2020-09-14
用途: 土料改善
製造業

観葉植物の植え替え時に使用しました。以前5Lを使用したのですがすぐ無くなったのでこのサイズにしました。以前にもレビューしましたが根付はかなり良くなります。来春まで持つので安心です。

対象商品 : 24771888
2018-04-04
用途: 家庭菜園手入れ用

プランターへアレコレ土作りに挑戦で入手しました。実る事を期待です。

対象商品 : 24771915
2017-03-21
用途: ロケットストーブ
株式会社三和建設建設業・工事業

軽くて使いごこちが、とてもよかったとおもう。価格も良い

1が参考にしています
対象商品 : 24771872
2017-02-20
用途: 蘭の植え替え
有限会社ミトミ

水持ちが良くバ-クとの相性も良い使いやすい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする