Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ポロシャツ E0014
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
サックス
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
6L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28669559
品番
E0014
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)
色
ネイビー
サイズ
6L
仕様
脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
82
機能
帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080