曜日別特売
E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669717

 

E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669717
E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669717
E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669717

半袖ポロシャツ E0014

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ6L
内容量1枚注文コード28669717品番E0014
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
¥4,890

日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)

色
ブラック
サイズ
6L
仕様
脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
82
機能
帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする