Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ポロシャツ 12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
28670259
品番
12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
LL
機能
吸汗・発散素材、清涼素材
混率(%)
綿55・ポリエステル45
仕様
ジップアップ、胸ポケット内ペン差し付、袖ペン差し付、べとつかずさわやかな着心地
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)ゴムラバー付き
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74