Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ポロシャツ 007
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
サックス
ピンク
サイズ
M
M
4L
全108種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28671406
品番
7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
すっきりしたシルエット。ストレッチ性があります。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ