Asahicho(旭蝶繊維)
半袖Tシャツ 009
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
4L
SS
色
ロイヤルブルー
レッド
ネオングリーン
全96種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28673454
品番
9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
吸汗速乾・消臭効果・抗ピル性・UVカット
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
機能
吸汗速乾、消臭効果、抗ピル性、UVカット、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
種別
半袖Tシャツ
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
65
身幅(cm)
46