Asahicho(旭蝶繊維)
カラーベスト(メッシュ付) E005
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
28675396
品番
E005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
L
機能
撥水加工、エコマーク
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60)
仕様
背メッシュ、背中ベンチレーション、見返し内ペン差し付
種別
ベスト
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
72
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080