Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ 8305
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
88
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
88
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28676979
品番
8305
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
色
シルバー
サイズ
88
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
88
仕様
右側第二ループDカンループ付
種別
パンツ
股下(cm)
78
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった