Asahicho(旭蝶繊維)
ハーフパンツ 8355
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
チャコール
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28678546
品番
8355
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
色
チャコール
サイズ
M
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
左マルチポケット、右側第2ループ Dカンループ付、前身頃切替仕様、右ダブルポケット
種別
ハーフパンツ
股下(cm)
35
腰囲(cm)
76
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった