Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ポロシャツ 8308
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ブルー
ネイビー
ブラック
レッド
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28678853
品番
8308
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
シワになりにくく。お手入れ簡単。シャキッとした印象のトリコットポロ。
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
トリコット、ストレッチ、吸汗速乾、抗菌防臭、透け防止、清涼素材
混率(%)
ポリエステル100
仕様
台衿仕様で衿元すっきり、反射転写マーク(左胸)、左袖ペン差し付(裏地は撥水タフタを使用)、両脇裏側消臭テープ付、オリジナルボタン、ポケット裏地は撥水タフタを使用、右胸ファスナー付野帳対応ポケット(深さ20cm)、脇スリット
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった