曜日別特売
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600

WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600
WKGS06 スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業) 28681600

スポンジ用両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)20
内容量1巻注文コード28681600品番WKGS06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

スポンジ用の強力両面テープです。
強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。
初期接着力に優れます。
接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材
接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所

用途
クッション用スポンジの貼り付け
ウレタンスポンジの貼り付け
吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)テープ長さ(m)20主な用途固定特性強力・両面
注意
※接着力が強いので、はがす際下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合はドライヤーなどで粘着面を温めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 吸音材の貼り付け

吸音材を壁に貼り付ける際に使用しました。
普通の両面テープの強力タイプではスポンジ素材のものは接着せず、付いたかなと思っても数時間後にはドサッと落ちてしまっていました。
この商品はさすがスポンジ用、しっかりと付いてくれ、1か月以上経った今でも剥がれる事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする