曜日別特売
- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846

- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846
- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846
- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846
- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846
- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846
- 吸水パンティライナー オーガニックコットン100% NaturaMoon 28681846

吸水パンティライナー オーガニックコットン100%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(30枚×6パック)注文コード28681846品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュタイプのトップシートが水分を素早く吸収し、さらさら感をキープします。トップシートには100%オーガニックコットン(Organic Content Standard(OCS)100認証)を使用。高分子吸収材不使用。お肌にやさしくかぶれにくいため、敏感肌の方にもおすすめ。

仕様羽根なし材質オーガニックコットン100%(未漂白)、吸水シート、パルプ長さ(cm)17.5吸収量5ccまでの水分を吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする