曜日別特売
EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047

EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047
EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047
EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047
EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047
EL-70235 電動爪切り Leaf DX マリン商事 28682047

電動爪切り Leaf DX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28682047品番EL-70235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988

1台で爪削り、爪磨き、角質ケアができる電動爪切り。カットするのではなく削るためキレイな仕上がり。角質ローラーを使えば電動角質リムーバーに変身!優しく撫でるだけで簡単に角質ケアができます。コンパクトなため持ち運びに便利。力がないお年寄りでもラクに爪切りが出来ます。

用途
爪切り、爪磨き、角質ケアに。電池式、コードレス、高齢者、介護、ネイルケア、爪やすり、リーフ、デラックス
セット内容本体×1、カッターヘッド×1、収納袋×1、掃除ブラシ×1、角質ローラー×1、爪磨きローラー×1材質本体:ABS、爪削り部:タングステン鋼、角質ローラー部:石英、爪磨きローラー部:EVA、収納袋:ポリエステルグリーン×ホワイト質量(g)164電源単3電池×2本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×2
注意
※本商品は大人の手の爪専用にデザインされておりますのでお子様の爪や足の爪には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28682047
2024-06-17
用途: 足の爪
自動車・二輪車・自転車関連業

親指の爪が曲がってて爪切りでは切れない、苦労してたんだけどこれだと簡単に削る事が出来て大変重宝してます。

対象商品 : 28682047
2024-06-09
用途: 爪切り
不動産業

想定していたより爪の削り方に難あり。思う以上に切れが悪く回転数など機能的に弱く感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 28682047
2024-07-25
用途: 爪切り
農・林・水産業

全然使い物にならない
詐欺にあった気がする 後悔している

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする