TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759

TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759
TGS52012BK ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークス 28684759

ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード28684759品番TGS52012BK
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。
掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。
シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。
ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。
【おすすめポイント】
1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして
2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。
3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる
4.庭先などでもマルチに使えて便利
5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。
6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。
【特徴】
フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。
2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。
ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。

用途
エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして
傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。
付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)ブラック耐荷重(kg)10高さH(mm)55奥行D(mm)81.5幅W(mm)255
注意
※製品を本来の目的以外に使用しないでください。ぶら下がったり、手すりとして使用したりしないでください。製品や壁面が破損してケガをする恐れがあります。
※耐荷重を超える荷重を加えたり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品や壁面が破損してケガをする恐れがあります。
※中型犬、大型犬をつながないでください。
※お手入れの際は酸性・アルカリ性・塩素系薬品は使用しないでください。シンナー、ベンジン、酸性洗剤などは腐食や塗装のはがれを引き起こす原因となります。
※この製品の最大積載重量はフック10kg・バー10kgです。各部位にかける重量が最大積載重量を超えない範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする