LGD3210NKLB1 パネルミナ ダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28684890

パネルミナ ダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)8.2
光色昼白色
内容量1台注文コード28684890品番LGD3210NKLB1
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

まぶしさを抑えながらも明るい光。
LEDの光を導光板により内側と外側に分離させる「W(ダブル)導光技術」で、全面発光を表現。LEDの「点」の光を、「面」の光へ。
枠がないので器具のフチまで発行し、壁面上部まで明るく照らします。マイルドな光で、空間にやさしい明るさ感を漂わせます。
本来の色味をより美しく照らすLED「美ルック」を搭載。
黄みを抑えて、赤みをより美しく照らすあかり。家じゅうの「モノ」「コト」「場所」をより美しく引き立てます。
リニューアルで、消費電力がダウン。

適合リニューアルプレート:LGK02002カバー乳白つや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)85.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)700光色昼白色明るさ100形電球1灯器具相当調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)93(高演色)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする