付属品送り用コネクタ付長さ(mm)672幅(mm)56質量(kg)0.8色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18タイプL700種類建築化照明用/電源投入タイプ(逆入線)電圧(V)100消費電力(W)12色温度(K)3500ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12043、LGK12041・別売)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)1025光色温白色調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可