曜日別特売
LGB51044XG1 スリムライン照明 Panasonic(パナソニック) 28685215

スリムライン照明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台消費電力(W)18.3光色温白色注文コード28685215品番LGB51044XG1
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。

付属品送り用コネクタ付長さ(mm)958幅(mm)56質量(kg)1.1プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18タイプL1000種類建築化照明用/電源投入タイプ(逆入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3色温度(K)3500ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12043、LGK12041・別売)エネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)1540光色温白色調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする