付属品送り用コネクタ付長さ(mm)958幅(mm)56質量(kg)1.1色プラスチックカバー:乳白取付壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/狭面取付高さ(mm)18タイプL1000種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)91.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)1670光色昼白色調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可