曜日別特売
LGB15188 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 28685574

ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色アルミセード:スモーキーグリーン
アルミセード:スモーキーグリーン
アルミセード:ホワイト
アルミセード:ベージュ
アルミセード:外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色
質量(kg)1.2
内容量1台注文コード28685574品番LGB15188
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。

質量(kg)
1.2
色
アルミセード:スモーキーグリーン
取付
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用
フランジ
半埋込型
高さ(mm)
275
全高(mm)
600~2000調節可能
対応
マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)/高気密対応
ランプ
別売
幅(Φmm)
470
コード長さ(cm)
140(収納可能)
埋込穴(Φmm)
70
埋込穴長(mm)
100
傾斜天井取付角度(°)
55
エコロジー商品
省エネ
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする