カバー乳白つや消し質量(kg)0.7色ブラック取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)48タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能色温度(K)3500幅(Φmm)210ランプの種類LED光源色温白色コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)540明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可