LGB15282KLE1 パネルミナ 小型ペンダント 美ルック Panasonic(パナソニック) 28685714

パネルミナ 小型ペンダント 美ルック

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
ブラックニッケル仕上
高さ(mm)36
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード28685714品番LGB15282KLE1
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。

カバー乳白つや消し質量(kg)0.6ブラックニッケル仕上取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)36タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5.7全高(mm)700~1200調節可能色温度(K)2700幅(Φmm)136ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)89.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)510明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)93(高演色)配光タイプ拡散LED交換不可
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする