Panasonic(パナソニック)
パネル付点灯ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
色温度(K)
3500
5000
4000
3500
3000
光束(Lm)
1750
1900
1800
1750
1700
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28686274
品番
NNFK17322CLE9
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スクエアシリーズ
型
定格出力型/出力固定型
タイプ
□275タイプ
種類
スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
17
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1750
光色
温白色
明るさ
FHP23形×3灯相当
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
83
注意
※本体別売り
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません