曜日別特売
XL563PGUCLA9 一体型LEDベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28686466

一体型LEDベースライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
消費電力(W)19
光束(Lm)2170
内容量1台注文コード28686466品番XL563PGUCLA9
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スクエアシリーズ

材質バッフル:アルミ(ホワイト)質量(kg)3.6取付水平天井埋込専用定格出力型/約10~100%連続調光型タイプ□350タイプ種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242消費電力(W)19本体鋼板(高反射白色粉体塗装)機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能色温度(K)4000幅(Φmm)367ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)2170光色白色明るさFHP23形×3灯相当調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)350鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132材質(パネル)アクリル(乳白)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする