Panasonic(パナソニック)
スポットライト用アダプタ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28686719
品番
DYDX5021
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー付
適合
ポール:DYDX4413、DYDX4510、DYDX4411
材質
環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体塗装
質量(kg)
3.4
色
グレー
種類
1灯用・Φ114用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません