曜日別特売

非常灯ブロック【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
適合器具NNFB84105、NNFB84815、NNFB84915
NNFB84105、NNFB84815、NNFB84915
NNFB84715
NNFB87109、NNFB87819、NNFB87919
内容量1台注文コード28688557品番NKNFB8481591S
参考基準価格(税別)¥35,110販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品LEDユニット付質量(kg)0.4種類補修部品適合器具NNFB84105、NNFB84815、NNFB84915
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする