曜日別特売
XAS1032LCB1 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28688749

スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)4.9
光色電球色
光束(Lm)435
内容量1台注文コード28688749品番XAS1032LCB1
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

質量(kg)0.5プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)435クラス400光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする