曜日別特売
XAS3532NCB1 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28688898

スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)7.8
光色昼白色
光束(Lm)600
内容量1台注文コード28688898品番XAS3532NCB1
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

質量(kg)0.4プラスチックセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)7.8色温度(K)5000幅(Φmm)灯具部:85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600クラス700光色昼白色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24回転角度(°)360調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする