質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ照射方向可動型電圧(V)100消費電力(W)7.9色温度(K)3500幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)83.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)660クラス700光色温白色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24出しろ(mm)123回転角度(°)360調光方式調光不可演色指数(Ra)90(高演色)配光タイプ集光タイプLED交換可能可動範囲(°)上下:92