XAS3533VCB1 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28689144

スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)7.8
光色温白色
内容量1台注文コード28689144品番XAS3533VCB1
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

消費電力(W)
7.8
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
光束(Lm)
575
クラス
700
質量(kg)
0.4
色
プラスチックセード:ブラック
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)
120
タイプ
照射方向可動型
種類
100V配線ダクト用
電圧(V)
100
幅(Φmm)
灯具部:85
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
100形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)
24
回転角度(°)
360
調光方式
調光可能(ライコン別売)、調光方式
演色指数(Ra)
90(高演色)
配光タイプ
集光タイプ
LED交換
可能
可動範囲(°)
上下:92
エコロジー商品
省エネ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする