曜日別特売
XLGB1009CE1 ペンダント Panasonic(パナソニック) 28689239

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード28689239品番XLGB1009CE1
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。

質量(kg)0.5プラスチックセード:ブラック取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)118種類直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)700~1200調節可能色温度(K)3500幅(Φmm)125ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源色温白色コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)330クラス500明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換可能
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする