付属品コードハンガー、丸型フランジ付セット内容専用リモコン送信器質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ取付引掛シーリング方式高さ(mm)190電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段←→常夜灯全高(mm)430~2000色温度(K)6500/2700幅(Φmm)550ランプの種類LED光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:109.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)昼光色:3500リモコン全灯・普段・常夜灯・滅調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55LED交換不可