材質バッフル:アルミ(ホワイト)質量(kg)5.3取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型タイプ□450タイプ種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242消費電力(W)38本体亜鉛鋼板機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能色温度(K)5000幅(Φmm)470ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)141.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)5370光色昼白色明るさFHP32形×4灯相当調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)450枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132材質(パネル)ポリカーボネート(乳白)