付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88色ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP