曜日別特売
DYDX5013 ポールアダプタ Panasonic(パナソニック) 28690894

ポールアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
適合ポール:DYDX5410H
内容量1個注文コード28690894品番DYDX5013
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX5410H材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)2.5ミディアムグレーメタリック種類1灯用・Φ89用(LEDスポットライト用)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする